Referencias
INA:RWU45-E-HL-V3-G3
Rubix:798680815000
fabricante:0178808821440

Documentos
Detalles de producto : RWU45-E-HL-G3-V3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4000 g |
|---|---|
| Anchura | 178.3 mm |
| Longitud | 86 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,69 € Sin IVA
/ unidad
594,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
