Referencias
INA:KWVE35-B-L-V0-G4
Rubix:798159450000
fabricante:0174213730150

Documentos
Detalles de producto : KWVE 35 BL G4 V0
Ball row pads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2614 g |
|---|---|
| Anchura | 145 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,55 € Sin IVA
/ unidad
298,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
