Referencias
INA:KWVE35-B-S-V1-G3
Rubix:798492782000
fabricante:0183558380240
EAN:4054366333438





Documentos
Detalles de producto : KWVE 35 B S G3 V1
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1540 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 112 mm |
| Altura en carril | 48 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,65 € Sin IVA
/ unidad
239,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días