Referencias
INA:RWU55-E-V3-G1
Rubix:798574838000
fabricante:0182933601420

Documentos
Detalles de producto : RWU55-E-V3-G1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5236 g |
|---|---|
| Anchura | 172.7 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Precisión | g1 |
| Tamaño de diseño | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,18 € Sin IVA
/ unidad
853,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
