Referencias
INA:KWVE45-B-L-V1-G4
Rubix:798214345000
fabricante:0180750880250
EAN:4054366330048

Documentos
Detalles de producto : KWVE 45 BL G4 V1
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4500 g |
|---|---|
| Precarga | 17 |
| Anchura | 120 mm |
| Longitud | 5835 mm |
| Altura en carril | 60 mm |
| Precisión | g4 |
| Material | acero endurecido |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,92 € Sin IVA
/ unidad
375,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
