RCJTZ35-XL

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:RCJTZ35-XL
Rubix:620700407022
fabricante:0008316970000
EAN:4012802791167
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura94 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJTZ35-XL


Soportes RCJTZ, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Cualidades

PCJT entregado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJT- y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura94 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialfundición
Altura155 mm
Longitud155 mm
Seriercjtz..-xl
Anchura de rodamiento total49.5 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior55 mm
114,43 € Sin IVA
/ unidad
138,46 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días