Referencias
INA:RCJTY65-214-XL
Rubix:621300400022
fabricante:0009494420000
EAN:4064327886392


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 160 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
Detalles de producto : RCJTY65-XL-214
Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 160 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 82.4 mm |
| Longitud | 258 mm |
| Serie | rcjty..-214-xl |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 258 mm |
| Peso | 5.95 kg |
| Forma de montaje | brida de 2 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,40 € Sin IVA
/ unidad
432,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días