Referencias
INA:RCJL50-XL-N
Rubix:621000010022
fabricante:0009710810000
EAN:4064327886514


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Detalles de producto : RCJL50-XL-N
Soportes RCJL, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 143 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Serie | rcjl..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 58.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 111 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Diámetro exterior | 143 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,78 € Sin IVA
/ unidad
199,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días