Referencias
SNR:ZLG316AA
Rubix:399031600106
EAN:3413520698188





Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 420 mm |
| Altura de eje | 112 mm |
Documentos
Detalles de producto : ZLG 316 AA
Carcasa para dos cojinetes, de hierro fundido, para lubricación con grasa
Carcasa de bloque de cojinete
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x250x610 mm |
|---|---|
| Peso neto | 59,5 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 420 mm |
| Altura de eje | 112 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 220 mm |
| Longitud | 585 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 330 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3116,76 € Sin IVA
/ unidad
3771,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días