SNT 511-609

Carcasa de bloque Plummer Timken

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:SNT 511-609
Rubix:798398283000
EAN:0087796316157
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes210 mm
Altura de eje128 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SNT 511-609


Rodamiento de rodillos esféricos de nuevo diseño Timken con temperaturas de funcionamiento más bajas. Sistema de relubricación de serie.

Cualidades

Rodamiento de rodillos cónicos mejorado que resulta en un aumento del 55% en la vida útil y un incremento del 14% en la capacidad de carga
Capacidad de desalineación hasta tres veces mayor
Perfiles de rodamiento optimizados y texturas superficiales mejoradas para optimizar el rendimiento de la lubricación
El recubrimiento E-coating proporciona mejor resistencia a la corrosión que el óxido negro y el recubrimiento en polvo
El diseño de carcasas partidas de hierro fundido protege el rodamiento de entornos adversos
Cuatro opciones de sellado que abarcan diseños de doble labio, laberinto, anillo en V o taconite

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes210 mm
Altura de eje128 mm
Materialhierro fundido
Altura128 mm
Longitud255 mm
Anchura70 mm
139,57 € Sin IVA
/ unidad
168,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días