Referencias
FAG:SES507-606-L
Rubix:799210357000
fabricante:0860884160000
EAN:4064327847669


Resumen técnico
| Diámetro interior | 93 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 135 mm |
| Altura de eje | 50 mm |
Detalles de producto : SES507-606-L
La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 93 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 135 mm |
| Altura de eje | 50 mm |
| Material | flake graphite cast iron (en-gjl-300, standard, suffix l) |
| Tipo | split plummer block housing (ses series) |
| Forma de montaje | foot-screw mounting (2 extended slots for foot screws; additional holes/pins possible) |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 185 mm |
| Junta | double lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring seal (edv), taconite seal (etc) — available as options |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings, barrel roller bearings, self-aligning ball bearings, deep-groove ball bearings (with appropriate bore/adapter sleeve) |
| Número de orificios | 2 |
| Forma del orificio | tapered bore (with adapter sleeve) — variants for cylindrical bore available |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Forma de la carcasa | split plummer block (two-piece split housing) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,77 € Sin IVA
/ unidad
97,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días