Referencias
FAG:SNS3092-Z-D
Rubix:798395661000
fabricante:0806120160000
EAN:4047643276146

Detalles de producto : SNS3092-Z-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos con diámetro cilíndrico, diámetros de eje métricos, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 820200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 810 mm |
| Altura de eje | 410 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron (en-gjs-400) |
| Tipo | sns series plummer block housing (sns3092-z-d) |
| Forma de montaje | split plummer block housing, base-mounted (sns series) |
| Altura | 810 mm |
| Longitud | 1170 mm |
| Junta | very high sealing action; sealing options: labyrinth seal (nts), taconite seal (ntc), cover (ndk) |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings (cylindrical bore) |
| Forma del orificio | cylindrical bore |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 460 mm |
| Forma de la carcasa | y-housing (split plummer block) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31.590,38 € Sin IVA
/ unidad
38.224,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
