Referencias
FAG:SES509-L
Rubix:799159915000
fabricante:0860884590000
EAN:4064327847683


Resumen técnico
| Diámetro interior | 109 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
Detalles de producto : SES509-L
La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 109 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
| Material | flake graphite cast iron |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | foot-mounted (2 extended slotted foot screw holes, standard design) |
| Altura | 109 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Junta | seals not included (ordered separately); compatible with double-lip seals (edh), felt seals (efs) and taconite/labyrinth seals (etc) |
| Compatibilidad de rodamientos | self-aligning ball bearings, spherical roller bearings and carb bearings |
| Número de orificios | 2 |
| Forma del orificio | accepts bearings with cylindrical or tapered bore (adapter sleeve required for tapered bores) |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 85 mm |
| Forma de la carcasa | split (two-piece) plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,68 € Sin IVA
/ unidad
112,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días