Referencias
SNR:SNC509
Rubix:799226105000
EAN:3413520648282


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNC509
Soporte de pie partido para rodamiento sobre casquillo cónico de fundición gris, para lubricación con grasa
Cajas de cojinetes partidos de fundición gris.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 104x211x122 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3380 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 110 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,80 € Sin IVA
/ unidad
77,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días