KIT SOPORTE CON RODAMIENTO SNG 516 D. 70 <<DESCATALOGADO>>
Kits de fundición con rodamiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858400
Rubix:798958209000
EAN:3660338135354




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
Documentos
Detalles de producto : KIT SOPORTE CON RODAMIENTO SNG 516 D. 70 <<DESCATALOGADO>>
Principio del cojinete de hierro fundido SN: se trata de un cojinete fijo de hierro fundido, equipado con un rodamiento de rodillos esféricos. El anillo exterior está fijado en la carcasa fundida y es el conjunto anillo interior-jaula-rodillo el que permite la desalineación del eje. El rodamiento es de rodillos esféricos, una tecnología que admite altas cargas radiales. La jaula está fabricada en chapa metálica. El rodamiento y el cojinete de hierro fundido son elementos estándar.
Ofrecemos kits completos que incluyen:
- cojinete de hierro fundido
- doble hilera de rodillos esféricos
- sellos de doble labio
- anillos FR posiblemente necesarios para calzar lateralmente el cojinete en su alojamiento
- tapa de cierre, útil en el caso de un eje no desmontable
- manguito H para fijar el eje.
Ofrecemos kits completos que incluyen:
- cojinete de hierro fundido
- doble hilera de rodillos esféricos
- sellos de doble labio
- anillos FR posiblemente necesarios para calzar lateralmente el cojinete en su alojamiento
- tapa de cierre, útil en el caso de un eje no desmontable
- manguito H para fijar el eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
| Material | hierro fundido |
| Longitud | 315 mm |
| Anchura | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días