Referencias
FAG:SNS3144-Z-D
Rubix:798395672000
fabricante:0806146550000
EAN:4047643276320


Resumen técnico
| Diámetro interior | 434 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 540 mm |
| Altura de eje | 220 mm |
Detalles de producto : SNS3144-Z-D
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos con diámetro cilíndrico, diámetros de eje métricos, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 138000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 434 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 540 mm |
| Altura de eje | 220 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron (en‑gjs‑400) |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | mounting from above and below |
| Altura | 434 mm |
| Longitud | 640 mm |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings with cylindrical bore (e.g. 231.. series / 222, 223, 230, 231, 232, 240 series) |
| Forma del orificio | cylindrical bore |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 290 mm |
| Forma de la carcasa | split |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4496,41 € Sin IVA
/ unidad
5440,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días