Referencias
FAG:SNS3040-Z-D
Rubix:798395635000
fabricante:0806096270000
EAN:4047643275873


Resumen técnico
| Diámetro interior | 375 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 480 mm |
| Altura de eje | 190 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNS3040-Z-D
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos con diámetro cilíndrico, diámetros de eje métricos, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 375 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 480 mm |
| Altura de eje | 190 mm |
| Material | cast iron |
| Tipo | split plummer block housing (sns), additional design z |
| Forma de montaje | mounting from above and below |
| Altura | 375 mm |
| Longitud | 560 mm |
| Junta | none (options: split labyrinth seal nts / ntsg and taconite seal ntc available) |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings with cylindrical bore (e.g., series 230.. such as 23040..-k / 23040..) |
| Número de orificios | 4 |
| Forma del orificio | cylindrical bore |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 260 mm |
| Forma de la carcasa | split plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4496,41 € Sin IVA
/ unidad
5440,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días