SNL 516-613 V

Soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:SNL 516-613 V
Rubix:798796020000
fabricante:93347
EAN:7316570505726
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior92.5 mm
Distancia de fijación entre ejes260 mm
Altura de eje95 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SNL 516-613 V


Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante

Información técnica


Atributos
Peso neto9760 g
Diámetro interior92.5 mm
Distancia de fijación entre ejes260 mm
Altura de eje95 mm
Materialcast iron
Tiposplit plummer block housing
Forma de montajefoot-mounted (two oblong cast holes)
Altura177 mm
Longitud315 mm
Juntatsn 613 / tx 613 (seal options)
Compatibilidad de rodamientosspherical roller bearings 1313, 2313, 21313 (and equivalent 13xx series)
Número de orificios2
Forma del orificiocylindrical seat
Diámetro exterior140 mm
Anchura120 mm
Forma de la carcasasplit plummer block housing
266,02 € Sin IVA
/ unidad
321,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días