PACK 6 U. NYLON LOCK GREEN 38MM PI SHKL KD 6PK
Candados SafeKey: Nailon
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:150334
Rubix:798871320000
fabricante:150334
EAN:0754473611491

Documentos
Detalles de producto : PACK 6 U. NYLON LOCK GREEN 38MM PI SHKL KD 6PK
Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad. Complementan la gama de candados SafeKey de Brady y tienen las mismas características. El mecanismo innovador y de nuevo diseño de la llave le ofrece posibilidades mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional sin sacrificar la seguridad del bloqueo. El exclusivo mecanismo del candado está aislado y no es conductor, por lo que los trabajadores están protegidos frente a posibles descargas eléctricas cuando se inserta la llave. El mecanismo del candado tiene 6 pasadores de cilindro de acero de precisión para un gran número de diferencias de llave y resistencia a la manipulación. Los candados son ligeros y resistentes a impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. Su cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. La llave y el cuerpo del candado de color a juego permiten una rápida identificación en la aplicación. Se suministra 1 llave con cada candado. Es posible personalizar las llaves, los grabados, los registros, la llave maestra y la gran llave maestra: descubra nuestras posibilidades de personalización.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Nilón |
|---|---|
| Modelo | nyl-grn-38pl-kd6pk |
| Distancia entre asas | 20 mm |
| Diámetro del asa | 6.4 mm |
| Número de llaves | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,57 € Sin IVA
/ unidad
141,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días