Referencias
Abus:64TI/30 KA 6311
Rubix:798327298000
fabricante:0100564
EAN:4003318561887
Detalles de producto : CANDADO TITALIUM 64TI/30 KA6311
64 TITILIUM™, ligero y además robusto. Seguridad de bienes/artículos de valor medio (cadenas, puertas, portones, armarios, taquillas, cajas de herramientas, ventanas de sótano, cobertizos, etc.) o que presentan un riesgo de robo superior a la media.
Cualidades
• Cuerpo especial en aluminio macizo TITALIUM™ - alta seguridad con un peso reducido
• Soporte en acero duro NANO PROTECT para una protección óptima contra la corrosión
• Cilindro de precisión con un perfil de llave paracéntrico para una mejor resistencia a la manipulación
• Cierre con doble soporte
• Núcleo cilíndrico cromado
• Soporte en acero duro NANO PROTECT para una protección óptima contra la corrosión
• Cilindro de precisión con un perfil de llave paracéntrico para una mejor resistencia a la manipulación
• Cierre con doble soporte
• Núcleo cilíndrico cromado
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Titanio |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,75 € Sin IVA
/ unidad
10,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días