Referencias
Tesa Technology:00510521
Rubix:799049682000
EAN:7630041105735



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | graduated scale (vernier) |
Detalles de producto : CALIBRE 0-300 MM 00510521
con tornillo de fijación, medidor de profundidad.
cromado mate del calibrador y la regla graduada eliminando los reflejos.
cromado mate del calibrador y la regla graduada eliminando los reflejos.
Cualidades
simplicidad y maniobrabilidad. medición fiable. guía perfecta del deslizador que permite un deslizamiento suave y regular.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | graduated scale (vernier) |
| Resolución | 0.02 mm |
| Longitud del pitorro | 90 mm |
| Peso | 402.02 g |
| Precisión | ±40 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días