CALIBRE DIGITAL 0-200 MM IP67

Calibres digitales IP67

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:891947
Rubix:799046760000
EAN:3660338445637
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE DIGITAL 0-200 MM IP67


Normas: DIN 862
CALIBRE DIGITAL 0-200 MM IP67

Cualidades

Protección IP67

Aplicaciones

Calibre digital
Protección IP67, resistente al agua y al polvo
Pantalla LCD grande; Rápida velocidad de respuesta; Lectura dual en mm y pulgadas
Los calibres digitales de alta calidad permiten mediciones de exteriores, interiores, profundidad y paso

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Resolución0.05 mm
Longitud200 mm
Longitud del pitorro50 mm
Peso466 g
144,90 Sin IVA
/ unidad
175,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días