PIE DE REY TALLER DIGITAL C/ PUNTAS 500 MM

Pie de rey taller digital con puntas

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:42060500, 9414950500
Rubix:799281476000
fabricante:9414950500
EAN:4317784731287
brand logo
brand logo

Detalles de producto : PIE DE REY TALLER DIGITAL C/ PUNTAS 500 MM


Pie de rey de taller digital, de metal ligero, con sondas de medición.

Características: superficies de medición de acero inoxidable, templado y rectificado fino, corredera y guías de aluminio. Marcha suave y uniforme mediante doble guía prismática. Con tornillos de retención y puntas de cuchilla, altura de los dígitos del display LCD 10,5 mm. Suministro con pila CR2032, 3 V, en caja de plástico, a partir de 1500 mm en cartón.

Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: para mediciones interiores y exteriores.

Información técnica


Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
552,00 Sin IVA
/ unidad
667,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días