CALIBRE DIGITAL EXTERIORES 0-200 MM

CALIBRE DIGITAL EXTERIORES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:891959
Rubix:799047151000
EAN:3660338445729
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CALIBRE DIGITAL EXTERIORES 0-200 MM


Normas: DIN 862
CALIBRE DIGITAL EXTERIORES 0-200 MM

Cualidades

Protección absoluta
IP54 del sistema

Aplicaciones

Calibre digital de ranura exterior
Protección IP54, resistente al agua y al polvo
Escala con guía de cristal para muestreo de precisión
Para medición de ranura exterior

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Resolución0.05 mm
Longitud200 mm
Longitud del pitorro46 mm
Peso450 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,52 Sin IVA
/ unidad
254,73 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h