Referencias
Beta Tools:1650 200
Rubix:798448617000
fabricante:016500002
EAN:8014230753966


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0.05 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1650 200-CALIBRE DE CURSOR
Calibre de cursor de acero inoxidable templado en estuche rígido de material plástico
• Lectura vigesimal • Bloqueo de resorte UNI EN ISO 13385-1DIN 862
Cualidades
Calibre de acero inoxidable templado en funda de cuero
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x115x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 219 g |
| Rango de medición, mínimo | 0.05 mm |
| Rango de medición, máximo | 180 mm |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Longitud del pitorro | 49 mm |
| Peso | 230 g |
| Precisión | reading to 0,05 mm |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,03 € Sin IVA
/ unidad
99,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días