PIE DE REY DIGITAL IP67 C/SALIDA DE DATOS WL 300 MM OT
Pie de rey digital IP67 sin salida de datos WL RT
Ver información técnicaReferencias
Mahr:4103406
Rubix:799295931000
EAN:4059192002527
Detalles de producto : PIE DE REY DIGITAL IP67 C/SALIDA DE DATOS WL 300 MM OT
Pie de rey de bolsillo digital con control inalámbrico integrado
Características: De acero inoxidable, templado, guías lapeadas, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 11 mm, superficies de medición elevadas para proteger la regla graduada, rascador de suciedad en la corredera, transmisión de datos mediante el sistema de radiotransmisión integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición), cambio del sentido de conteo.
Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.
Características: De acero inoxidable, templado, guías lapeadas, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 11 mm, superficies de medición elevadas para proteger la regla graduada, rascador de suciedad en la corredera, transmisión de datos mediante el sistema de radiotransmisión integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición), cambio del sentido de conteo.
Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,80 € Sin IVA
/ unidad
573,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
