Referencias
Tesa Technology:00530094
Rubix:798331735000
EAN:7630041106145

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd, dígitos de 11 mm |
Detalles de producto : 00530094 TWIN CAL IP40
pies de rey twin-cal evolutivos de nivel premium con salida integrada y dígitos lcd grandes de 11 mm.
más de 12.
000 horas de autonomía
concepto único de conectividad twin & link (resistente al agua estando conectado)
según norma iso 13 385-1.
más de 12.
000 horas de autonomía
concepto único de conectividad twin & link (resistente al agua estando conectado)
según norma iso 13 385-1.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd, dígitos de 11 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 74 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 150 g |
| Precisión | error máximo permitido: 0,02 mm por cada 100 mm; 0,03 mm por encima. en caso de invertir la dirección de medición o de usar la varilla de profundidad, estos valores aumentan en 0,02 mm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 € Sin IVA
/ unidad
164,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días