PIE DE REY TALLER DIGITAL SIN PUNTAS 1500 MM

Pie de rey taller digital sin puntas

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:42061500, 9414951500
Rubix:799281998000
fabricante:4317784731256
EAN:4317784731256
brand logo

Detalles de producto : PIE DE REY TALLER DIGITAL SIN PUNTAS 1500 MM


Pie de rey de taller digital, metal ligero, sin sondas de medición

Características: superficies de medición de acero inoxidable, templado y rectificado fino, corredera y guías de aluminio. Marcha suave y uniforme mediante doble guía prismática. Con tornillos de retención y puntas de cuchilla, altura de los dígitos del display LCD 10,5 mm. Suministro con pila CR2032, 3 V, en caja de plástico, a partir de 1500 mm en cartón.

Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: para mediciones interiores y exteriores.

Información técnica


Atributos
2043,55 € Sin IVA
/ unidad
2472,70 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días