530-119 SERIE 530

Calibrador Vernier Mitutoyo Alta Precisión

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:530-119
Rubix:798322317000
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Pantallaescala vernier (analógica, sin pantalla digital)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 530-119 SERIE 530


El calibrador Vernier Mitutoyo 530-119 tiene escala dual pulgada/métrica y un rango de medición de 0 a 12"/ 300mm con una precisión de 0.04mm y graduaciones de 0.02mm en la escala inferior, graduaciones de .001" en la escala superior. Este es un modelo de Alta Precisión. Presenta un pequeño ángulo de cara de 14 grados que facilita la lectura. Mide diámetro exterior, diámetro interior, profundidad y escalones. Provisto en acero inoxidable satinado con graduaciones de fácil lectura. Equipado con un tornillo de bloqueo para mantener la posición de la mordaza deslizante, lo que permite al usuario obtener mediciones sencillas.
El calibrador Vernier Mitutoyo 530-119 ofrece una alta precisión de ±0.04 mm en el rango 0–300 mm. Una resolución de 0.02 mm permite mediciones precisas de diámetros exterior e interior, profundidad y escalones.

Cualidades

Diseño sencillo y básico
El pequeño ángulo de la cara del vernier (14°) facilita la lectura
Tornillo de bloqueo en el deslizador

Aplicaciones

Puede medir el diámetro exterior e interior (OD e ID), la profundidad y los escalones

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Pantallaescala vernier (analógica, sin pantalla digital)
Resolución0.02 mm
Longitud403 mm
Longitud del pitorro64 mm
Peso335 g
Precisión±40 µm
Material del cuerpoacero
249,00 € Sin IVA
/ unidad
301,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días