CALIBRE PIE DE REY 0-300 0,02 MM

Pie deslizante de galga GISS Cutline 891941

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:891942
Rubix:799047163000
EAN:3660338445590
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE PIE DE REY 0-300 0,02 MM


Normas: DIN 862
CALIBRE PIE DE REY 0-300 0,02 MM

Cualidades

Acabado cromado satinado

Aplicaciones

Calibre dinamométrico
Con tornillo de bloqueo superior
Pulgar metálico
Medición de cuatro variables: interior, exterior, profundidad y paso

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Resolución0.02 mm
Longitud300 mm
Longitud del pitorro60 mm
Peso410 g
Material del cuerpoacero
85,40 Sin IVA
/ unidad
103,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días