CALIBRE PROFUNDIDAD DIGITAL CARA REDUCIDA 25 MM 1 IN IP67
Digital Caliper
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa Technology:00530451
Rubix:799230288000
EAN:7630041106589

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CALIBRE PROFUNDIDAD DIGITAL CARA REDUCIDA 25 MM 1 IN IP67
Digital depth models with short cut measuring face.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x166x112 mm |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| 140 mm | |
| 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,00 € Sin IVA
/ unidad
498,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días