Referencias
Mitutoyo:531-102
Rubix:798740601000
EAN:4946368110479



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Pantalla | escala vernier |
Detalles de producto : 531-102
Esta pinza de vernier con pinza para el pulgar sólo se mueve cuando usted presiona la empuñadura del pulgar con resorte.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Pantalla | escala vernier |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 288 mm |
| Peso | 175 g |
| Precisión | ±0,05 |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,00 € Sin IVA
/ unidad
133,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días