1320 CALIBRE DIGITAL 200MM

Calibre con indicador digital - 1/100º

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:1320
Rubix:798530364000
EAN:3148517402614
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Pantallapantalla lcd digital 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1320 CALIBRE DIGITAL 200MM


• Precisión: 1/100° - 0,01 mm. • Repetibilidad: 10 µm. • Índice de protección IP 65: - IP 6: protección total contra el polvo. - IP 5: protección contra los chorros de líquido. • Mecanismo de acero inoxidable rectificado. • Regla de lectura con sistema inductivo patentado. • Galga de profundidad plana. • Indicación digital LCD 6mm. • Cero flotante. • Conversión mm/pulgadas. • Apagado automático. • Compatibilidad con software GageWedge, salida RS232. • Autonomía: aproximadamente 3500 horas. • Se suministra en una caja con un certificado de conformidad.
CALIBRE CON INDICADOR DIGITAL

Cualidades

Pantalla digital con pie deslizante
1/100
Capacidad (mm): 200
-Longitud (mm): 290
Precisión: 0.01 mm
Longitud de boquilla (mm): 50
Norma: NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
-Repetibilidad: 10 µ,m. Índice de protección IP 65: IP 6: protección total contra el polvo. IP 5: protección contra chorros de líquido. Mecánica de tornillo en acero inoxidable,. Reglas de lectura con sistema inductivo patentado,. Calibrador de profundidad plano. Pantalla LCD digital 6 mm. Cero flotante. Conversión mm/inch. Apagado automático. Compatibilidad, con el software Gagewedge, salida RS232. Autonomía: aprox. 3500 horas. Entregado, en caja con certificado de conformidad,.

Información técnica


Atributos
Peso neto506 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)310x105x25 mm
Peso con embalaje400 g
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Pantallapantalla lcd digital 12 mm
Resolución0.01 mm
Longitud330 mm
Longitud del pitorro50 mm
Peso145 g
Precisiónprecisión: 1/100 - 0,01 mm
Material del cuerpoacero
559,74 € Sin IVA
/ unidad
677,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días