CALIBRADOR DIGITAL ABS AOS 0-6 PUL HOJA S/SALIDA
Calibrador Digimatic
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:500-191-30
Rubix:798987378000
fabricante:500-191-30
EAN:4946368667782

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd |
Documentos
Detalles de producto : CALIBRADOR DIGITAL ABS AOS 0-6 PUL HOJA S/SALIDA
El calibrador Digimatic absoluto de Mitutoyo es la siguiente generación de calibradores electrónicos. Mantiene su punto de origen una vez establecido. Cada vez que se enciende, la gran pantalla LCD muestra la posición real del deslizador, lista para comenzar la medición. Gracias a la tecnología de codificador absoluto, ya no es necesario volver a ajustar el cero repetidamente, ni preocuparse por errores por exceso de velocidad.
Cualidades
•Gracias a la adopción del codificador ABS de tipo por inducción electromagnética, este calibrador puede usarse sin preocuparse por la contaminación en la superficie de la escala durante la medición. La señal de detección no se ve afectada por suciedad (agua, aceite, etc.) en la superficie de la escala
El deslizador proporciona una operación suave, estable y cómoda
Altura de caracteres: 9 mm (alivio de la fatiga con la LCD de alto contraste)
La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ajuste de origen tras el encendido y además no tiene límite en la velocidad de respuesta
Extraordinaria duración de la batería
El deslizador proporciona una operación suave, estable y cómoda
Altura de caracteres: 9 mm (alivio de la fatiga con la LCD de alto contraste)
La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ajuste de origen tras el encendido y además no tiene límite en la velocidad de respuesta
Extraordinaria duración de la batería
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 233 mm |
| Longitud del pitorro | 16.5 mm |
| Peso | 168 g |
| Precisión | ±20 µm (±0,02 mm) |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,00 € Sin IVA
/ unidad
192,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días