Referencias
Tesa Technology:00530097
Rubix:798331732000
EAN:7630041106176

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd (11 mm digits) |
Detalles de producto : CALIBRE DIGITAL TWIN CAL 150MM SQ IP40
pies de rey twin-cal evolutivos de nivel premium con salida integrada y dígitos lcd grandes de 11 mm.
más de 12.
000 horas de autonomía
concepto único de conectividad twin & link (resistente al agua estando conectado)
según norma iso 13 385-1.
más de 12.
000 horas de autonomía
concepto único de conectividad twin & link (resistente al agua estando conectado)
según norma iso 13 385-1.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd (11 mm digits) |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 74 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 168 g |
| Precisión | 0,05 mm (0,07 mm with depth rod) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,00 € Sin IVA
/ unidad
162,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días