CALIBRE DIGITAL 0-150 MM

Calibres digitales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:891945
Rubix:799047161000
EAN:3660338445613
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CALIBRE DIGITAL 0-150 MM


Normas: DIN 862
CALIBRE DIGITAL 0-150 MM

Cualidades

Gran pantalla LCD para mayor claridad
Velocidad de respuesta rápida
Lectura dual en mm y pulgadas

Aplicaciones

Calibre digital
Calibres digitales de alta calidad permiten mediciones de exterior, interior, profundidad y paso

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Resolución0.05 mm
Longitud150 mm
Longitud del pitorro40 mm
Peso330 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,71 Sin IVA
/ unidad
62,57 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h