531-101 CALIBRE DE NONIO CON A BRAZADERA DE MARIPOSA
Calibre de nonio con a brazadera de mariposa
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:531-101
Rubix:798320680000
EAN:4946368110462



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | escala vernier (analógica) |
Detalles de producto : 531-101 CALIBRE DE NONIO CON A BRAZADERA DE MARIPOSA
Este calibre de nonio con abrazadera de mariposa le ofrece las siguientes ventajas: La corredera solo se puede mover al presionar el soporte del pulgar. La escala principal y la escala vernier con acabado cromado satinado le ofrecen una alta legibilidad. Superficies deslizantes elevadas.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | escala vernier (analógica) |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 229 mm |
| Longitud del pitorro | 17 mm |
| Peso | 142 g |
| Precisión | ±0,05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,00 € Sin IVA
/ unidad
64,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días