Referencias
Mitutoyo:534-115
Rubix:798955079000
EAN:4946368110950



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 750 mm |
Detalles de producto : PIE DE REY 534-115
Vernier Caliper, 0-750 mm
Cualidades
•Long jaws enable you to measure hard-to-reach workpiece features
•The top offset vernier scale allows you to directly read the inside dimensions without having to add the jaw blade width
•The top offset vernier scale allows you to directly read the inside dimensions without having to add the jaw blade width
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 750 mm |
| Resolución | 0.02 mm |
| Longitud | 995 mm |
| Longitud del pitorro | 200 mm |
| Peso | 2900 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1122,00 € Sin IVA
/ unidad
1357,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días