RS12B-1 NEP

Cadena BS Neptune

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:RS12B NEPTUNE 1 RP (P=3/4'')
Rubix:798282187000
fabricante:70235120000-M
EAN:8718472783056
TSUBAKI CHAIN RS12B NEPTUNE 1 RP (P=3/4)
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena12b-1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RS12B-1 NEP


La cadena BS Neptune™ es una cadena BS de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. Las placas de los eslabones, los casquillos y los pasadores de los cojinetes tienen una capa especial de dos etapas aplicada con el fin de proporcionar la máxima protección contra las condiciones de funcionamiento o ambientales. (Las abrazaderas de muelle son SUS301). Los rodillos Neptune™ tienen un revestimiento especial diseñado para resistir las condiciones corrosivas, así como el contacto dinámico severo entre el rodillo y la rueda dentada. Esta cadena es adecuada para su uso en aplicaciones sometidas a limpieza alcalina y entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones climáticas adversas. Esta cadena no contiene ninguna sustancia químicamente peligrosa, como cromo hexavalente, plomo, cadmio y mercurio, según lo regulado por RoHS.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena12b-1
Diámetro de rodillo12.07 mm
Anchura interior mín.11.68 mm
Materialcarbon steel
Longitud del perno13.1 mm
Diámetro del eje de la cadena5.72 mm
Peso1245 kg
Tipo de placaplano
Altura de placa16.1 mm
Grosor de placa1.8 mm
Fuerza de tracción mín.34.1 kN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 Sin IVA
/ cm
0,01 IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 Sin IVA / cm
100 y más
0,73 Sin IVA / cm
  • En stock; entrega ≈24/48h