12 B1 LM CHAIN [RS12B-LM-1]

Cadena BS Lambda

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 RP (P=3/4'')
Rubix:798418066000
fabricante:74000120000-M
EAN:8718472592146
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena12b-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 12 B1 LM CHAIN [RS12B-LM-1]


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena12b-1
Diámetro de rodillo12.07 mm
Anchura interior mín.11.68 mm
Longitud del perno24.4 mm
Diámetro del eje de la cadena5.72 mm
Peso1203 kg
Altura de placa16.1 mm
1,08 € Sin IVA
/ CMT
1,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días