Referencias
Renold:SD08B1X5M
Rubix:901080000222



Detalles de producto : 08 B1 CHAIN [SD]
Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.
Cualidades
- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 08b-1 |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Anchura interior mín. | 7.75 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 16.7 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 4.45 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 11.8 mm |
| Grosor de placa | 1.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 17.8 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,10 € Sin IVA
/ 500 cm
42,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h