RS20B-LM-1

Cadena BS Lambda

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:798396484000
fabricante:74000200000-M
EAN:8718472592467
TSUBAKI LAMBDA CHAIN 20B-1 (P=1-1/4)

Resumen técnico

Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena20b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS20B-LM-1


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena20b-1
Diámetro de rodillo19.05 mm
Anchura interior mín.19.56 mm
Longitud del perno46.6 mm
Diámetro del eje de la cadena10.19 mm
Peso3.85 kg
Tipo de placaestándar
Altura de placa26.4 mm
Grosor de placa4.4 mm
NormaBS/DIN 8187
Fuerza de tracción mín.95 kN
Seriebs lambda
Número de filas1
2,90 € Sin IVA
/ CMT
3,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días