Referencias
Mecaline:C16B1-21-SPL-MTR
Rubix:799168073000
fabricante:886838
EAN:3660338402258

Documentos
Detalles de producto : 16 B1 MR H-21 CHAIN
Nuestras cadenas cumplen con la norma europea (DIN 8187-ISO 606) que describe las características dimensionales. Están diseñadas para los requisitos más comunes. Estas cadenas están hechas de acero al carbono. (Excepto cadena de acero inoxidable) Las placas tienen un tratamiento central (42 a 46 HRC), los pasadores están carbonitrurados.
Cadena de lados rectos 16B (25,40 mm) (altura de la placa 21 mm) Simplex, suministrada en longitudes de 5 m (en caja)
Cualidades
Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad
Aplicaciones
Para uso con cadena BS y piñones
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 16b-1 |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Anchura interior mín. | 17.02 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 36.7 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 8.28 mm |
| Tipo de placa | recto |
| Altura de placa | 20.9 mm |
| Grosor de placa | 3.2 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 60 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días