06 B1 CHAIN ROLLO 50 MT

Cadena Simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:06B1-50M
Rubix:798904821000
fabricante:884962
EAN:3660338382727
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena06b-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 06 B1 CHAIN ROLLO 50 MT


DIN 8187 - ISO 606
06 B1 CHAIN ROLLO 50 MT

Cualidades

Heat treated components, high durability

Aplicaciones

For use with BS chain and sprockets

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena06b-1
Diámetro de rodillo6.35 mm
Anchura interior mín.5.72 mm
Longitud de cadena5000 m
Materialacero al carbono
Longitud del perno13.5 mm
Diámetro del eje de la cadena3.28 mm
Tipo de placaestándar
Altura de placa8.2 mm
Grosor de placa1 mm
Fuerza de tracción mín.8.9 kN
0,00 Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 Sin IVA / cm
100 y más
0,02 Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días