Referencias
Mecaline:06B3-MTR
Rubix:798726775000
fabricante:886790
EAN:3660338401770

Documentos
Detalles de producto : 06 B3 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 9,52 TRIPLE - MTR 06B3
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Cadena | 06b-3 |
| Diámetro de rodillo | 6.35 mm |
| Anchura interior mín. | 5.72 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 34 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 3.28 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 8.2 mm |
| Grosor de placa | 1 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 24.9 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- En stock; entrega ≈24/48h
