RS16B-LMD-NEP-1

BS Cadena Lambda Neptuno

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=1'')
Rubix:799069216000
fabricante:84101600000-M
EAN:8718472789249
brand logo
Resumen técnico
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS16B-LMD-NEP-1


La cadena BS Lambda Neptune™ es una cadena BS Lambda de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. A las placas de los eslabones se les ha aplicado una capa especial de dos etapas con el fin de proporcionar la máxima protección frente a las condiciones de funcionamiento o ambientales. Esta cadena es adecuada para su uso en aplicaciones sometidas a limpieza alcalina y entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones meteorológicas adversas. Esta cadena no contiene ninguna sustancia químicamente peligrosa, como cromo hexavalente, plomo, cadmio y mercurio, según lo regulado por RoHS.

Cualidades

-La cadena RF06B-NEP tiene placas de eslabones de forma plana
Los eslabones de conexión son de tipo clip
El remachado de doble estaca se aplica a todos los demás tamaños de cadena monofilar
Cuando se utiliza un eslabón desplazado de paso simple, calcule una reducción del 35% de la resistencia a la fatiga.

Información técnica


Atributos
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Peso2667 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,73 Sin IVA
/ CMT
3,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días