Referencias
Ref. sustituida:856150
Mecaline:20B1-MTR
Rubix:798726856000
fabricante:886783
EAN:3660338401701

Documentos
Detalles de producto : 20 B1 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 31,75 SINGLE - MTR 20B1
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 20b-1 |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Anchura interior mín. | 19.56 mm |
| Longitud de cadena | 2500 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 44 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 10.19 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 26 mm |
| Grosor de placa | 4.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 95 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
