Referencias
Ref. sustituida:875364
Mecaline:10B3-MTR
Rubix:798726779000
fabricante:886792
EAN:3660338401794

Documentos
Detalles de producto : 10 B3 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 15,87 TRIPLE - MTR 10B3
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Cadena | 10b-3 |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Anchura interior mín. | 5.72 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 53.8 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 5.08 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 14.6 mm |
| Grosor de placa | 1.65 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 66.7 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
