BROCA EXPERT SDS PLUS-7X 8X200X265

Broca percutora SDS-plus 7x EXPERT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:2608900090
Rubix:799226849000
EAN:4059952531632
brand logo

Resumen técnico

Longitud total265 mm
Diámetro de perforación8 mm
Longitud de corte200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA EXPERT SDS PLUS-7X 8X200X265


Broca percutora SDS-plus, 4 filos

Características: Vástago de alojamiento SDS-plus, giro suave de la broca y evacuación eficaz del polvo de perforación, el diseño agresivo de la punta y la espiral permite una transmisión óptima de la energía de impacto. Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt).

Nota: En caso de taladrados prolongados con una broca del mismo diámetro, preperforar al menos a una profundidad de 150 mm.

4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica.
para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.

Cualidades

•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills

Aplicaciones

Cured concrete;Hardened reinforced concrete;Hard stone such as granite and gneiss

Información técnica


Atributos
Longitud total265 mm
Diámetro de perforación8 mm
Longitud de corte200 mm
Material del cuerpocarburo
Tipo de colasds plus
14,48 € Sin IVA
/ unidad
17,52 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días