Referencias
Dewalt:DT9541-QZ
Rubix:798579900000
EAN:5035048055168



Resumen técnico
| Longitud total | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 150 mm |
Detalles de producto : DT9541-QZ SDS PLUS 10X210
Descripción
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 10x210mm
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos/bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 10 mm
Longitud : 210 mm
Longitud de trabajo : 150 mm
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 10x210mm
Cualidades
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos/bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 150 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,62 € Sin IVA
/ unidad
6,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días